Beli schneider zencelo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Schneider Electric ZENcelo
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp34.900

  2. Schneider Electric Pieno
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

  3. Schneider Electric Vivace
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  4. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  5. Schneider Electric S-Classic
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

  6. Schneider Electric Zencelo Saklar Datar 2 Gang 1 Arah dengan Indikator
    Mulai

    Rp109.900

    Schneider Electric Zencelo Saklar Datar 2 Gang 1 Arah dengan Indikator
    Deskripsi:
    Schneider Electric ZENcelo Saklar Lampu - 2 Gang 1 Arah - Nilai Arus 16AX - Kontrol Tegangan 250 V AC 50/60 Hz - Saklar Lampu datar dengan indikator Fitur Teknik:Schneider Electric Full flat ZENcelo adalah saklar lampu elektromekanis dengan kedataran sempurna. Perfect Line Ganging System, dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pemasangan connector, surround & grid plate tanpa batas yang terbuat dari material polycarbonate tahan karat, panas, serta benturan.
    atribut:
    • Color: White
    • Number of Modules: 2 Gang 1 Arah
    • Rated Current (AX): 16
  7. Schneider Electric Leona
    Mulai

    Rp13.900

    Schneider Electric Leona
    Deskripsi:
    - Frame modul terbuat dari logam, menjamin kualitas, kekuatan, dan tahan lama.- Cakar terlindungi, menjamin kekuatan dari daya cengkram pada inbowdoost,sehingga bertahan lebih lama.- Modul terbuat dari polycarbonate berkualitas. Lebih aman karena lebih tahan panas.
  8. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  9. Schneider Electric AvatarON (Saklar)
    Mulai

    Rp159.900

    Schneider Electric AvatarON (Saklar)
    atribut:
    • Device Mounting: Surface, Flush
    • IP Protection: IP20
    • Rated Current: 16 AX at 250 V AC 50/60 Hz
    • Relative Humidity (%): 0-95
  10. TISSOR Pengusir Tikus Extro
    Mulai

    Rp749.900

    TISSOR Pengusir Tikus Extro
    Deskripsi:
    Ada 4 mode: TEST, ULTRA, TRANS, DUO. Mode TEST : Lampu merah menyala dan unit akan berdengung besar untuk memberitahukan bahwa alat siap digunakan. Harap tidak menggunakan mode ini. Ini adalah mode untuk uji coba. Mode ULTRA : Lampu merah menyala, frekuensi Ultrasonik akan berubah otomatis, diantara 22-33kHz. Suara ultrasonik variabel akan dipancarkan dari dua speaker. Mode TRANS : Lampu hijau berkedip. Frekuensi stabil antara 23.5-24.5kHz. Harap sesuaikan intensitasnya dengan tombol Intensitas di sebelah sisi kanan, level 1 → 2 → 3 menunjukkan kekuatan intensitas suara. Suara Ultrasonik yang stabil dipancarkan dari speaker. Mode DUO : berarti Mode ULTRA dan mode TRANS bekerja secara bersamaan. Frekuensi ultrasonic variabel dirancang untuk memastkan tikus tidak akan pernah terbiasa dengan frekuensi tertentu. Dengan demikian alat pengusir tikus bekerja secara efektf sepanjang waktu.
    atribut:
    • Color: Green
    • Input Voltage (V): 100-240
    • Power (W): < 5
    • Operating Power (V): DC 9
    • Frequency (kHz): Ultra : 22-33, Trans : 23.5-24.5
    • Cable Length (cm): 115
    • Coverage Area (m): 200-500 (Open room conditions/without obstructions)
    • Operating Current (mA) : 130-220
  11. Broco Saklar Double Standard Line New Gee Urea Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

  12. Schneider Electric Stop Kontak Universal + Saklar AvatarOn Series (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp329.900

    Schneider Electric Stop Kontak Universal + Saklar AvatarOn Series (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Schneider Electric AvatarOn switched socket E8315TS_WE is a complete product in color white and with 1 gang. This switch is 2P + 3P. And this device is universal standard. And its rated current is 16A. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The IP rating of this device is IP20. What's more, it well satisfied the standard of IEC 60884-2-3. Being environmentally friendly, this switched socket is a green premium product too. Being made of polycarbonate material, this switched socket is quite reliable and resistant. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Polycarbonate
    • Product or Component Type: Switched Socket
    • Height (mm): 86
    • Width (mm): 86
    • Depth (mm): 27.5
    • Ambient Air Temperature for Operation (°C): -5 to 45
    • Ambient Air Temperature for Storage (°C): -5 to 60
    • Device Application: Power Supply
    • Device Mounting: Surface
    • Device Presentation: Complete Product
    • IP Degree of Protection: IP20
    • Number of Gangs: 1 Gang
    • Outlet Poles Configuration: 2P + 3P with Shutter
    • Rated Current (A): 16 (Socket-Outlet)
    • Relative Humidity (%): 0 to 95
    • Standards: IEC 60884-2-3
    • Surface Finish: Glossy
    • Surface Treatment: Painted Cover Plate
    • Type of Packing: Flow-Pack
  13. Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp10.900

    Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)
    Deskripsi:
    Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
  14. BELDEN Face Plate 86x86 UK Style
    Mulai

    Rp26.900

    BELDEN Face Plate 86x86 UK Style
    Deskripsi:
    Faceplate, 86x86, single port, UK Style, White
    atribut:
    • Color: White
    • Packaging Dimensions (cm): 13x17x1.5
  15. Legrand Stop Kontak with Cover Plexo Series (Power Outlet)
    Mulai

    Rp179.900

Daftar Harga schneider zencelo Terbaru October 2026
Schneider Electric ZENceloRp34.900
Schneider Electric PienoRp30.900
Schneider Electric VivaceRp30.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp129.900
Schneider Electric S-ClassicRp29.900
Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet)Rp309.900
Schneider Electric Zencelo Saklar Datar 2 Gang 1 Arah dengan IndikatorRp109.900
Schneider Electric LeonaRp13.900
Schneider Electric Vivace 1 Gang Socket Data Outlet Cat6 with ShuterRp139.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait